Aric - HIDRO -Enc.GU10, IP20/65, Cl.2, Vol.2, noir, lpe LED 4000K incl. - 51488

ARIC
CopieCopie
Aric - HIDRO -Enc.GU10, IP20/65, Cl.2, Vol.2, noir, lpe LED 4000K incl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 495 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514886

Réf. Sonepar

00058051488

Réf. Fournisseur

51488

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

495 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

flux lumineux:

495...495 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.4

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

86 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

La marque : Aric vous présente la référence : 51488

De la gamme de produit : Chloe

Désignation technique:

  • Hidro -enc.gu10, ip20-65, cl.2, vol.2, noir, lpe led 4000k incl.

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée