Aric - HIDRO -Enc.GU5,3, IP20/65, Cl.2, Vol.1, noir, lpe LED 5,3W 4000K 460lm incl. - 51191

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • puissance du système - 5.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070511915

Réf. Sonepar

00058051191

Réf. Fournisseur

51191

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

380 lm

puissance du système:

5.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

385...385 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

134 mm

diamètre externe:

86 mm

efficacité lumineuse:

72 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU5,3, rond Ø86mm, noir, IP20/65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 5,3W 36° 4000K 460 lumens 15000H (flux sortant appareil 380lm) et Alimentation Classe 2, IP20.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond Ø86mm, noir, IP20/65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 5,3W 36° 4000K 460 lumens 15000H (flux sortant appareil 380lm) et Alimentation Classe 2, IP20.