Aric - HighBay SAPPHIRE IP65 IK08 LED 4000K 120W 90° 21600lm 50000h 0-10V - 51655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 21600 lm
efficacité lumineuse - 185 lm/W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070516552
Réf. Sonepar
00058051655
Réf. Fournisseur
51655
Marque
Aric
flux lumineux utile:
21600 lm
efficacité lumineuse:
185 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
facteur de puissance (cos phi):
0.98
hauteur/profondeur:
183 mm












