Aric - HP 610 - Détecteur hyper-fréquence - 2167


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de présence
profondeur - 32 mm
largeur - 90 mm
hauteur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070021674
Réf. Sonepar
00058002167
Réf. Fournisseur
2167
Réf. Commerciale
Aric
modèle:
capteur de présence
profondeur:
32 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
46 mm
Détecteur hyper-fréquence
Les Atouts de l'article:
Détecteur hyper-fréquence
Les Atouts de l'article:
Détecteur hyper-fréquence