Aric - HY43 Lanterne rectangulaire 3000K 30W 5400lm 64000h Asymétrique° IP65 IK07 - 51776

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 5400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517764

Réf. Sonepar

00058051776

Réf. Fournisseur

51776

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

5400 lm

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

190 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

301 mm

HY43 Lanterne rectangulaire 3000K 30W 5400lm 64000h Asymétrique° IP65 IK07 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure BS1000 détecteur intégré microwave dimmable variation par niveaux selon batterie (gestion autonome préprogrammée corps alumi