Aric - IDYL - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6,3W 2700K 600lm - 53090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070530909
Réf. Sonepar
00058053090
Réf. Fournisseur
53090
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
410 mm
largeur:
55 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
220...240 V
douille:
sans
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.77
Les Atouts de l'article:
L'applique murale pour salles de bains IDYL de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version sans interrupteur) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. Sa forme symétrique, racée, s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle.Utilisant la technologie LED, l'applique IDYL dispose d'une durée de vie 20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour.Ses dimensions (410mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo.Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bains.Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, et une résistance mécanique en IK07, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette IDYL de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion sans outil, rendant la pose rapide, facile et pratique.Sa couleur blanche (RAL 9003), lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salles de bains, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 2700K, blanc chaud, offrira une lumière douce et chaleureuse, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs (IRC 90).Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité.