Aric - IDYL - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6W 2700K 600lm, Step DIM - 53072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070530725
Réf. Sonepar
00058053072
Réf. Fournisseur
53072
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
410 mm
largeur:
55 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.55
Les Atouts de l'article:
Réglette Salle de bain Made in France - IP44, Classe 2, compatible volume 2 - Design esthétique et compact - Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W - Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique - Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL - Température de couleur de 2700K pour un éclairage chaud et apaisant - Gamme Complète : 2700K et 4000K, avec ou sans interrupteur - Fonction STEP DIM pour gestion de l’intensité lumineuse sur 3 paliers sans variateur