Aric - IKAR 01 - Proj. s/patère, blanc, angle 65°, LED intég. 42W 3000K 3800lm - 50189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070501893
Réf. Sonepar
00058050189
Réf. Fournisseur
50189
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
164 mm
longueur:
265 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Projecteur sur rail Made in France - IRC>90, SDCM<3 - Flicker Free - Facteur de puissance 0.95, Taux de distorsion harmonique <15% - 100lm/W - Angle de diffusion de 60°, autres options possibles - Température de couleur : 3000K - Couleur de finition : Blanc RAL 9003, Mat 30% - Orientation possible sur 360° horizontal et 270° vertical - Driver déporté