Aric - IKAR 029 - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 65°, LED intég. 42W 4000K 3800lm - 50173

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070501732

Réf. Sonepar

00058050173

Réf. Fournisseur

50173

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

flux lumineux:

4000...4000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

164 mm

longueur:

270 mm

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Projecteur LED pour rail 1 allumage 029, blanc, faisceau 65°, LED intégrée non démontable 42W 4000K 3800 lumens

Les Atouts de l'article:

Projecteur sur rail Made in France - IRC>90, SDCM<3 - Flicker Free - Facteur de puissance 0.95, Taux de distorsion harmonique <15% - 100lm/W - Angle de diffusion de 60°, autres options possibles - Température de couleur : 4000K - Couleur de finition : Blanc RAL 9003, Mat 30% - Orientation possible sur 360° horizontal et 270° vertical - Driver déporté