Aric - INARI - Encastré Mur IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K 700lm, anthracite - 51348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 10.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513483
Réf. Sonepar
00058051348
Réf. Fournisseur
51348
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
10.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.93
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
200 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
longueur d’encastrement:
195 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite