Aric - INARI - Encastré Mur IP65 IK07 LED CCT intég. 10,5W 3000/4000K 700lm, face inox - 51344

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 10.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513445

Réf. Sonepar

00058051344

Réf. Fournisseur

51344

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

10.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.93

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

200 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

longueur d’encastrement:

195 mm

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible