Aric - INOS - Applique murale pour salle d'eau (vol.2), fournie avec LED G9 3,8W 360lm - 4714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 240 lm
puissance du système - 3.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070047148
Réf. Sonepar
00058004714
Réf. Fournisseur
4714
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
240 lm
puissance du système:
3.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
145 mm
efficacité lumineuse:
63.16 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
107 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour salle d'eau (autorisée Volume 2), fournie avec lampe LED G9 3,8W 360lm, 20000H A++