Aric - IRIS IP20 6,2W/CCT3 DIM NOIR - 51355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 550 lm
puissance du système - 6.2 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513551
Réf. Sonepar
00058051355
Réf. Fournisseur
51355
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
550 lm
puissance du système:
6.2 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6.2...6.2 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
550...550 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.76
hauteur/profondeur:
44 mm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88.71 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6