fin de vie

Aric - JAKBEL - Ruban incandescent souple protege - 1050

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de la lampe par mètre - 28 W

  • tension de lampe - 230...230 V

  • largeur - 8.5 mm

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070010500

Réf. Sonepar

00058001050

Réf. Fournisseur

1050

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP55

puissance de la lampe par mètre:

28 W

tension de lampe:

230...230 V

largeur:

8.5 mm

source lumineuse:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

hauteur/profondeur:

12.5 mm

Ruban incandescent souple protégé