Aric - JAKLED 120 - Ruban LED souple protégé (sur mesure) - 55140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.2 W
couleur de la lumière - rouge
largeur - 13.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
JAKLED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070551409
Réf. Sonepar
00058055140
Réf. Fournisseur
55140
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9.2 W
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
13.6 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
8.4 mm