Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 2700K 5m, alim fournie - 55392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
longueur - 350 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
JAKLED 60 HR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070553922
Réf. Sonepar
00058055392
Réf. Fournisseur
55392
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
350 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
14 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h