Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 5m - 55386

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553861

Réf. Sonepar

00058055386

Réf. Fournisseur

55386

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Ruban LED souple protégé IP65 - 5m