Aric - JUDY 129-Spot Rail 1 all.029 GU10 sur tige, lpe LED 3,6W 3000K 400lm dimm. Incl - 4386

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 3.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070043867

Réf. Sonepar

00058004386

Réf. Fournisseur

4386

Marque

Aric

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

3.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.6...4.6 W

flux lumineux:

420...420 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

232 mm

diamètre externe:

50 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

111 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Spot JUDY pour Rail 1 allumage 029 GU10, noir avec tige, lampe LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variable fournie

Les Atouts de l'article:

Spot JUDY pour Rail 1 allumage 029 GU10, noir avec tige, lampe LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variable fournie