Aric - JUDY 223 - Spot Rail 3 all.023 GU10 sur tige, LED 3,6W 3000K 400lm dimm. Incl - 4405


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 3.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070044055
Réf. Sonepar
00058004405
Réf. Fournisseur
4405
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
3.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
4.6...4.6 W
flux lumineux:
420...420 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
77 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
397 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
111 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot JUDY pour Rail 3 allumages 023 GU10, blanc avec tige, lampe LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variable fournie