Aric - JUDY B3-Plaf./Appl. 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl - 4150

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 10.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070041504

Réf. Sonepar

00058004150

Réf. Fournisseur

4150

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

10.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

700 mm

efficacité lumineuse:

111 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

GU10

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

78...78 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

136 mm

diamètre externe:

50 mm

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Plafonnier/Applique JUDY 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies

Les Atouts de l'article:

Plafonnier/Applique JUDY 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies