Aric - JUDY B3-Plaf./Appl. 3 spots GU10, noir, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl - 4161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 10.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070041610
Réf. Sonepar
00058004161
Réf. Fournisseur
4161
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
10.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
700 mm
efficacité lumineuse:
111 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
78...78 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
4.6...4.6 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
136 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
17 mm
nombre de pôles:
3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Plafonnier/Applique JUDY 3 spots GU10, noir, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies







