Aric - KADO - Borne Ext. IP65 IK07, bois, E27 100W max., Lpe non incl., haut. 75cm - 1893

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070018933

Réf. Sonepar

00058001893

Réf. Fournisseur

1893

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

145 mm

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm