Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - KAL - Downlight IP20/54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 50'000h - 50957

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 13.3 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070509578

Réf. Sonepar

00058050957

Réf. Fournisseur

50957

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

13.3 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

13.3...13.3 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1100...1100 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.94

hauteur/profondeur:

83 mm

longueur:

149 mm

diamètre externe:

145 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

83 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Downlight KAL IP20/54 LED 13W 60° 1100lm CCT 2700-3300-4000K UGR19 IRC90 50000h L80/B20

Les Atouts de l'article:

Downlight KAL IP20/54 LED 13W 60° 1100lm CCT 2700-3300-4000K UGR19 IRC90 50000h L80/B20