Aric - KIMI blanc 150 16W 15000h IK02 IP20 110° RG1 1900 lm CCT 3000-4000-6500K - 51607

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 16 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516071

Réf. Sonepar

00058051607

Réf. Fournisseur

51607

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

16 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1900...1900 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

49 mm

diamètre externe:

165 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Downlight KIMI blanc 150 16W 15000h IK02 IP20 angle de faisceau 110° RG1 1900 lumens CCT 3000-4000-6500K Blanc repiquable 10 max flicker free

Les Atouts de l'article:

Spot encastré KIMI 150 16W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée