Aric - KIMI blanc 175 20W 15000h IK02 IP20 110° RG1 2300 lm CCT 3000-4000-6500K - 51608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070516088
Réf. Sonepar
00058051608
Réf. Fournisseur
51608
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
2300...2300 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
51 mm
diamètre externe:
190 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot encastré KIMI 175 20W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée