Aric - KIT CHANTIER - Encastré halogène TBT - 4121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 670 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3200...3200 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070041214
Réf. Sonepar
00058004121
Réf. Fournisseur
4121
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
670 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3200...3200 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
2000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
facteur de puissance (cos phi):
0.98
hauteur/profondeur:
121 mm
diamètre externe:
81 mm
efficacité lumineuse:
13.6 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré halogène TBT