Aric - KIT ELITE 2 blc fixe 12W 50000h IK02 IP40/54 30° RG1 950 lm CCT 2700-3200-4000K - 51547


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 950 lm
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515470
Réf. Sonepar
00058051547
Réf. Fournisseur
51547
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
950 lm
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
taux de distorsion harmonique (THD):
24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
950...950 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
65 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot encastré architectural KIT ELITE 2 FIXE 12W 3CCT, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 KInterrupteur déporté, Dimmable par coupure de phase, Collerette acier clipsable, Driver séparé fourni