fin de vie

Aric - KIT FLEXO LED 30 2700K / 5M - 55229

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 2.6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552291

Réf. Sonepar

00058055229

Réf. Fournisseur

55229

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

2.6 W

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

8 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h