Aric - KIT LUMIRAI LED 24- Profilé rigide rond LED IP20 7,5W 4200K 410lm, alim. fournie - 55431

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 410 lm

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070554318

Réf. Sonepar

00058055431

Réf. Fournisseur

55431

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

410 lm

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

53 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.57

diamètre externe:

10 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Profilé rigide rond IP20 avec circuit LED SMD 3528 intégré. Longueur 0,60m. 7,5W 4200K 410lm. Alimentation 24V fournie. Précâblage PVC LIYY 2m.

Les Atouts de l'article:

Profilé rigide rond IP20 avec circuit LED SMD 3528 intégré. Longueur 0,60m. 7,5W 4200K 410lm. Alimentation 24V fournie. Précâblage PVC LIYY 2m.