Aric - KIT QUADRA MONO -Downlight orient. noir, module LED 34W 3000K 40° 3300lm incl - 51214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUADRA 185
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070512141
Réf. Sonepar
00058051214
Réf. Fournisseur
51214
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
flux lumineux:
3300...3300 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
175 mm
efficacité lumineuse:
89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
Les Atouts de l'article:
Downlight cardanique, carré, orientable, noir avec module LED 34W 3000K 40° 3300 lumens inclus