Aric - KIT QUADRA QUATRO -Downlight orient. noir, 4 mod. LED 34W 3000K 40° 3300lm incl - 51277

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13200 lm

  • puissance du système - 148 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070512776

Réf. Sonepar

00058051277

Réf. Fournisseur

51277

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

13200 lm

puissance du système:

148 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

flux lumineux:

13200...13200 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

322 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

322 mm

efficacité lumineuse:

89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

Downlight cardanique, carré, orientable, noir avec 4 modules LED 34W 3000K 40° 3300 lumens inclus

Les Atouts de l'article:

Downlight cardanique, carré, orientable, noir avec 4 modules LED 34W 3000K 40° 3300 lumens inclus