Aric - KIT S1200 LED - Encastrés noirs avec LED G4 1,8W 3000K 150lm, driver inclus - 51362

ARIC
CopieCopie
Aric - KIT S1200 LED - Encastrés noirs avec LED G4 1,8W 3000K 150lm, driver inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 6.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070513629

Réf. Sonepar

00058051362

Réf. Fournisseur

51362

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

6.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

3

douille:

G4

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1.8...1.8 W

flux lumineux:

450...450 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

18 mm

diamètre externe:

70 mm

efficacité lumineuse:

66.18 lm/W

Kit S1200 LED comprenant 3 encastrés thermoplastiques ronds noirs, D=70mm, fournis avec lampes G4 LED 1,8W 3000K 150lm, 25000h, driver et connecteurs fournis

Les Atouts de l'article:

Kit S1200 LED comprenant 3 encastrés thermoplastiques ronds noirs, D=70mm, fournis avec lampes G4 LED 1,8W 3000K 150lm, 25000h, driver et connecteurs fournis