Aric - KOSEN Projecteur sur rail rectangulaire basculant CCT 3000/4000/5000K 24W 4150lm - 51749

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4150 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517498

Réf. Sonepar

00058051749

Réf. Fournisseur

51749

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

4150 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

45 mm

longueur:

605 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

173 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

KOSEN Projecteur sur rail rectangulaire basculant CCT 3000/4000/5000K 24W 4150lm 50000h 90° IK03 IRC<80 classe 1 utilisation intérieure corps blanc