Aric - LAMPARO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, cuivré noir, E27 100W max., Lpe non incl - 3083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 480 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070030836
Réf. Sonepar
00058003083
Réf. Fournisseur
3083
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
480 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
420 mm
diamètre externe:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK07, cuivré, E27 77W max., lampe non fournie