Aric - Lampe culots lat. S14S 300MM fluocompacte 8W 2700K 500lm, Cl.énerg.A, 10000H - 2647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 500 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CULOTS LAT FLUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070026471
Réf. Sonepar
00058002647
Réf. Fournisseur
2647
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse:
8 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
500 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
300 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
efficacité lumineuse de la lampe:
63.69 lm/W
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
30 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
Les Atouts de l'article:
Lampe culots latéraux S14S 300MM fluocompacte 8W 2700K 500 lumens, classe énergétique A, 10000H