Aric - Lampe E27 STEP DIM LED 8W 2700K 806lm, F, 25000H, dimmable par Inter - 20032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94.8 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STEP DIM E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200321
Réf. Sonepar
00058020032
Réf. Fournisseur
20032
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94.8 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.52
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
variation Touch and Dim:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe E27 STEP DIM LED 8W 2700K 806lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).




