Aric - LANA Applique Déco 3000K 12W 800lm 50000h 360° IP65 IK09 IRC<80 classe 1 - 51795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 187 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070517955
Réf. Sonepar
00058051795
Réf. Fournisseur
51795
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
187 mm
efficacité lumineuse:
67 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.92
hauteur/profondeur:
169 mm
diamètre externe:
118 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0