Aric - LILA Applique Déco rectangulaire 3000K 25W 2100lm 50000h Asymétrique° IP65 IK09 - 51796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070517962
Réf. Sonepar
00058051796
Réf. Fournisseur
51796
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
280 mm
efficacité lumineuse:
84 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
13
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
225 mm
hauteur/profondeur:
227 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0