Aric - LINEAR 2 - Plafonnier 0,84m UGR16 22W 3000K 1600lm 50000h, blanc, dim DALI - 51459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514596
Réf. Sonepar
00058051459
Réf. Fournisseur
51459
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
840 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
Les Atouts de l'article:
LINEAR 2 - Plafonnier 0,84m, UGR16 et IRC90, 22W 3000K 1600lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium blanc, dimmable DALI