Aric - LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m UGR16 36W 4000K 2800lm 50000h, noir, dim DALI - 51472

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2800 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1700 lm
Voir les options disponibles2600 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

1400 mm
Voir les options disponibles840 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514725

Réf. Sonepar

00058051472

Réf. Fournisseur

51472

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1400 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

1400

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur d’encastrement:

1400 mm

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

2

LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K 2800lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium noir, dimmable DALI

Les Atouts de l'article:

LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K 2800lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium noir, dimmable DALI