Aric - LINEAR 2 - Susp. 0,84m UGR16 22W 3000K 1600lm 50000h, blanc - 51421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514213
Réf. Sonepar
00058051421
Réf. Fournisseur
51421
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1600 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
840 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
LINEAR 2 - Suspension 0,84m, UGR16 et IRC90, 22W 3000K 1600lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium blanc