Aric - LINEAR 2 - Susp. 0,84m Up&Down UGR16 36W 4000K 1900/1700lm 50000h, blanc - 51424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1700 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514244
Réf. Sonepar
00058051424
Réf. Fournisseur
51424
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1700 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
840 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
LINEAR 2 - Suspension 0,84m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 1900/1700lm 50000h, en aluminium blanc