Aric - LINEAR 2-Susp. 0,84m Up&Down UGR16 36W 4000K 1900/1700lm 50000h, blanc, dim DALI - 51454

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1700 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles2600 lm
Voir les options disponibles2800 lm
Voir les options disponibles5700 lm

puissance du système:

40 W
Voir les options disponibles61 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070514541

Réf. Sonepar

00058051454

Réf. Fournisseur

51454

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

840 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

42 mm

LINEAR 2 - Suspension 0,84m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 1900/1700lm 50000h, en aluminium blanc, dimmable DALI

Les Atouts de l'article:

LINEAR 2 - Suspension 0,84m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 1900/1700lm 50000h, en aluminium blanc, dimmable DALI