Aric - LINEAR 2 -Susp. 1,4m Up&Down UGR16 56W 3000K 3100/2600lm 50000h, blanc, dim DALI - 51467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 61 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514671
Réf. Sonepar
00058051467
Réf. Fournisseur
51467
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
61 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1400 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
LINEAR 2 - Suspension 1,4m, UGR16 et IRC90, 56W 3000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 3100/2600lm 50000h, en aluminium blanc, dimmable DALI





