Aric - LINEAR - Suspension, 1450mm, blanc, LED intég. 33W 3000K 2500lm - 50606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070506065
Réf. Sonepar
00058050606
Réf. Fournisseur
50606
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1450 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
153...153 mA
appareillage:
driver LED tension constante
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
75.76 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.94
largeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension en aluminium blanc, lg 1450mm, LED intégrée 33W 3000K 2500 lumens