Aric - LINEAR - Suspension, 1450mm, blanc, LED intég. 33W 4000K 2600lm - 50607

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506072

Réf. Sonepar

00058050607

Réf. Fournisseur

50607

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1450 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

153...153 mA

appareillage:

driver LED tension constante

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

78.79 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.94

largeur:

84 mm

Suspension en aluminium blanc, lg 1450mm, LED intégrée 33W 4000K 2600 lumens 50000h Made in France

Les Atouts de l'article:

Suspension en aluminium blanc, lg 1450mm, LED intégrée 33W 4000K 2600 lumens