Aric - LINECOB Ruban 24V LED COB 3000K 11W 1020lm 30000h 120° IP65 IK08 IRC<80 - 55535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 11 W
largeur - 14 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555353
Réf. Sonepar
00058055535
Réf. Fournisseur
55535
Marque
Aric
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
11 W
largeur:
14 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.9









