Aric - LINECOB Ruban 24V LED COB 4000K 33W 3090lm 30000h 120° IP65 IK08 IRC<80 - 55538

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • largeur - 14 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070555384

Réf. Sonepar

00058055538

Réf. Fournisseur

55538

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

11 W

largeur:

14 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.9

LINECOB Ruban 24V LED COB 4000K 33W 3090lm 30000h 120° IP65 IK08 IRC<80 repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps Gaine en PC