Aric - LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, noire - 51221

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 2.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512219

Réf. Sonepar

00058051221

Réf. Fournisseur

51221

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

2.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

47.83 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.41

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

longueur:

490 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, noire

Les Atouts de l'article:

LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, noire