Aric - LIZA 3 01 - Liseuse 3,2W 3000K 135lm 30000h, patère, gris, Made in France - 51493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 135 lm
puissance du système - 3.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514930
Réf. Sonepar
00058051493
Réf. Fournisseur
51493
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
135 lm
puissance du système:
3.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
454 mm
efficacité lumineuse:
42.2 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.58
valeur d'effet stroboscopique SVM:
1
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
nombre de pôles:
3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Liseuse LIZA 3 LED 3,2W 3000K 135 lumens 30° 30000h Classe 2 IP20 IK07 version patère (01) grise Made in France